Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-D-Schelle D 6/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso-D-Schelle D 6/16-2
Iso-D-Schelle D 6/16-2
Strichzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15977780
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     D 6/16-2
EAN/GTIN:
     4013339000500
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Rohrbänder

Iso-D-Schelle D 6/16-2

ISO-D-Schelle, zweifach, aus schlagfestem grauen Polystyrol, halogenfrei, geschlossene Ausführung, für 2 Leitungen. für Kabel-Ø : 2 x 6 - 16 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
6..16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: druck-iso-schelle 6-16mm, druck iso schelle, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,3196*
€ 0,5296*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,54*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,362*
€ 0,602*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3651*
€ 0,6151*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,3682*
€ 0,6182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,1211*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,2482*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.