Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Krallenschelle gr 2725/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI-Krallenschelle gr 2725/40
BI-Krallenschelle gr 2725/40
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15976763
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2725/40
EAN/GTIN:
     4011126038545
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

BI-Krallenschelle gr 2725/40

Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 18 x 12 x 32 mm für Kabel-Ø : 14 - 17 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 40 mm Werkstoff : PP (Polypropylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14..17 mm
Breite der Öffnung:
9 mm
Höhe der Öffnung:
12,6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0923*
€ 0,134*
4 Tage
2600
100
€ 6,95*
ab € 0,0936*
€ 0,1341*
100
€ 5,00*
ab € 0,0984*
€ 0,1392*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1026*
€ 0,1456*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1117*
€ 0,1577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0715*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0403*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02728*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,0632*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,0282*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.