Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Top-Nagelschelle 2566/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI-Top-Nagelschelle 2566/35
BI-Top-Nagelschelle 2566/35
Maßzeichnung
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15976628
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2566/35
EAN/GTIN:
     4011126038750
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen 7-11mm
nagelschellen

BI-Top-Nagelschelle 2566/35

BI-TOP-Nagelschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 10 x 9 x 22 mm für Kabel-Ø : 7 - 11 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 35 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7..11 mm
Breite der Öffnung:
10 mm
Höhe der Öffnung:
6,3 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02708*
€ 0,04108*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0318*
€ 0,0484*
4 Tage
3000
100
€ 6,95*
ab € 0,0324*
€ 0,049*
100
€ 5,00*
ab € 0,0337*
€ 0,0506*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.