Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme HDFK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme HDFK 4
Durchführungsklemme HDFK 4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15974926
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707086
EAN/GTIN:
     4017918003869
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchführungsklemme HDFK 4

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 32 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,84605*
€ 2,29605*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8482*
€ 2,2982*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,38*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9236*
€ 2,3836*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9428*
€ 2,4028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3836*
€ 2,83648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2536*
€ 2,68178
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9236*
€ 2,28908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,844*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 320,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.