| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15971172 Herst.-Nr.: 3511/4G.29 EAN/GTIN: 7611614038520 |
| |
|
| | |
| Reduktion MS G 1 1/4Z-Pg29 3511/4G.29 Adapter Messing (3511/4G.29). Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 29 | Gewindeart Außengewinde: | Gasrohrgewinde | Gewindemaß in Zoll Außengewinde: | 1 1/4 Zoll | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 27,4902* | € 31,9202* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 27,20* | € 35,99* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,79* | € 36,70* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 35,49* | € 47,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|