| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-226779 Herst.-Nr.: 3511/4G.29 EAN/GTIN: 7611614038520 |
| |
|
| | |
| Kaiser Reduktion MS G 1 1/4Z-Pg29 3511/4G.29 Gewindeart Innengewinde PG, Gewindemaß PG Innengewinde 29, Gewindeart Außengewinde Gasrohrgewinde, Gewindemaß in Zoll Außengewinde 1 1/4 Zoll, Werkstoff Messing, Vernickelt, Reduktionsflansch Messing, mit 6-kant, Aussengewinde Gasrohr, Innengewinde Pg, mit O-Ring, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: G 1 1/4\", Gewinde innen: Pg 29, Schlüsselweite: 50, Masswert H: 5 Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 29 | Gewindeart Außengewinde: | Gasrohrgewinde | Gewindemaß in Zoll Außengewinde: | 1 1/4 Zoll | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, kaiser reduktion, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 27,3402* | € 31,5702* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 27,19* | € 35,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,93* | € 36,41* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 35,64* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|