Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden-Sprintschraube +/- Panhead 5x50mm 4758 5.0x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15963180
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195686
EAN/GTIN:
     4012195276319
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzbohrschraube 5x50
holzschraube ohne norm

Golden-Sprintschraube +/- Panhead 5x50mm 4758 5.0x50

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Schraube, Spanplattenschraube, Allzweckschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,318*
€ 11,658*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,61*
€ 15,92*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,328*
€ 16,818*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 12,37*
€ 16,98*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,21*
€ 17,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dresselhaus
1135/021/50 5X50
ab € 7,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,428*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,698*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,104*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,938*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,706*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,164*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,952*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,204*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.