Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 20x20mm schwarz QM20A-PA66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15949618
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10914
EAN/GTIN:
     4031026413761
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Montagesockel 20x20mm schwarz QM20A-PA66-BK-C1

Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich. Perfekt in Kombination mit Q-tie Kabelbindern. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass bei der Installation beide Hände frei sind. Q-Mount Montagesockel können ideal mit unseren Q-tie Kabelbindern kombiniert werden. Sie sind perfekt für alle Anwendungen die eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung erfordern.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
3,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2991*
€ 0,3891*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3036*
€ 0,3936*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,305*
€ 0,395*
7 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3096*
€ 0,3996*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3161*
€ 0,4061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-10901
ab € 0,23*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10911
ab € 0,23*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10904
ab € 0,3076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.