Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 6qmm 3p. 118.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme 6qmm 3p. 118.G
Anschlussklemme 6qmm 3p. 118.G
Artikel-Nr.:
     6012-15949159
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     118.G
EAN/GTIN:
     4011126003093
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlussklemme 6qmm 3p. 118.G

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 17 x 33 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,0 - 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 5 x 1,0 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten flexibel : 4 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Pole : 3 Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
12 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8833*
€ 2,3933*
1
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,74*
€ 2,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5059*
€ 3,8859*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,5363*
€ 3,9363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.