Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Kabelverschraubung M20x1,5 D=6-13mm ESSKE4 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATEX-Kabelverschraubung M20x1,5 D=6-13mm ESSKE4 20
ATEX-Kabelverschraubung M20x1,5 D=6-13mm ESSKE4 20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15932200
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069234
EAN/GTIN:
     4007685036399
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall

ATEX-Kabelverschraubung M20x1,5 D=6-13mm ESSKE4 20

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,93*
€ 303,31*
Frei Haus
ab € 252,52*
€ 303,81*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,802*
€ 306,522*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 262,55*
€ 306,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,259*
€ 342,619*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,60*
€ 364,854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,25*
€ 364,4375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,14*
€ 351,2166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,48*
€ 338,5312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,55*
€ 312,4345
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062185
ab € 0,1519*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.