Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Elektro-Isololierband 15 mm x 33 m Scotch 60 15x33


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PTFE-Elektro-Isololierband 15 mm x 33 m Scotch 60 15x33
PTFE-Elektro-Isololierband 15 mm x 33 m Scotch 60 15x33
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15929089
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100091686
EAN/GTIN:
     50076308623246
Suchbegriffe:
PTFE-Klebeband
ptfe klebeband

PTFE-Elektro-Isololierband 15 mm x 33 m Scotch 60 15x33

Die 3M PTFE-Folie 60 zeichnet sich nicht nur durch eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit aus, sie verfügt auch über hervorragende Spannungsfestigkeit und eine enorm hohe Elastizität. Sie hält einer Durchschlagsspannung von 9.500 Volt stand und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 180 °C der Isolierstoffklasse H an. Das Klebeband ist außerdem flammwidrig nach UL 510 und der hochwertige Silikonklebstoff darüber hinaus äußerst alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
sonstige
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 970,0401*
€ 1.029,42015*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 965,5701*
€ 1.029,8901*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 981,0402*
€ 1.038,36015*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.038,36015*
€ 1.235,64858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.031,0301*
€ 1.226,92582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.006,3701*
€ 1.197,58042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 990,3801*
€ 1.178,55232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 981,0402*
€ 1.167,43784
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 65,40268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.