Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Erdungseinsätze EE 18-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ms-Erdungseinsätze EE 18-09
Ms-Erdungseinsätze EE 18-09
Artikel-Nr.:
     6012-15926749
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50085650
EAN/GTIN:
     4007685856508
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m18x1,5 wiska

Ms-Erdungseinsätze EE 18-09

Erdungseinsatz gem. DIN 89345, geeignet für Kabelverschraubungen mit Schirmung nach DIN 89280.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
18
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0..9,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,3118*
€ 3,4718*
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,66*
€ 3,99*
€ 5,95*
ab € 3,38661*
€ 5,09661*
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.