| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15926749 Herst.-Nr.: 50085650 EAN/GTIN: 4007685856508 |
| |
|
| | |
| Ms-Erdungseinsätze EE 18-09 Erdungseinsatz gem. DIN 89345, geeignet für Kabelverschraubungen mit Schirmung nach DIN 89280. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 18 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 0..9,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,3118* | € 3,4718* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,35* | € 3,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,66* | € 3,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,38661* | € 5,09661* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,48* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|