Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2988/2 GO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ankerschiene 2988/2 GO
Ankerschiene 2988/2 GO
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15913365
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2988/2 GO
EAN/GTIN:
     4013339032303
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2988/2 GO

Anker-/Profilschiene Modell 2988, C-Profil, ungelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 88/96 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 40 x 40 x 2,5 mm Schlitzweite : 18 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 18,0354*
€ 23,8954*
2
€ 5,46*
ab € 28,435*
€ 37,085*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 37,78*
10
€ 18,00*
ab € 43,13346*
€ 51,47346*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 42,81*
€ 54,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Meter
ab 4 Meter
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Meter
ab 40 Meter
€ 34,10*
€ 40,579
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 29,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 75,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.