Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme M 4/6.NT bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme M 4/6.NT bl
Klemme M 4/6.NT bl
Artikel-Nr.:
     6012-15904671
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA125117R0200
EAN/GTIN:
     3472591251173
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme blau
trennklemme
trennklemme abb

Klemme M 4/6.NT bl

Neutralleiter-Trennklemmen mit Schraubanschluss gibt es in Baubreiten von 5 bis 17 mm. Sie erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Für TNS- oder TN-C-S-Netze in öffentliche Gebäude und Installationen ist die Neutralleiter-Trennfunktion vorgeschrieben. Diese ermöglicht eine Isolationsprüfung der Leiter ohne Abklemmen des Neutalleiters.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,22..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,22..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Neutralleitertrennklemme, N-Trennklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,70*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,70*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6194*
€ 2,0894*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6856*
€ 2,1656*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,83*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1656*
€ 2,57706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0256*
€ 2,41046
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6856*
€ 2,00586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.