Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme M 4/6.NT bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme M 4/6.NT bl
Klemme M 4/6.NT bl
Artikel-Nr.:
     3517I-15904671
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA125117R0200
EAN/GTIN:
     3472591251173
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen blau
reihenklemmen

Klemme M 4/6.NT bl

Neutralleiter-Trennklemmen mit Schraubanschluss gibt es in Baubreiten von 5 bis 17 mm. Sie erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Für TNS- oder TN-C-S-Netze in öffentliche Gebäude und Installationen ist die Neutralleiter-Trennfunktion vorgeschrieben. Diese ermöglicht eine Isolationsprüfung der Leiter ohne Abklemmen des Neutalleiters.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,22..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,22..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,70*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,70*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6194*
€ 2,0994*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6856*
€ 2,1756*
2 Tage
200
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,9575*
€ 3,0075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0994*
€ 2,49829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9594*
€ 2,33169
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6194*
€ 1,92709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.