Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 16.030 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 16.030 R
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 16.030 R
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15901312
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LLK 16.030 R
EAN/GTIN:
     4013339507573
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 16.030 R

Mini-Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Kanalboden, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, ein Stoßstellenverbinder LST.../LSTA... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
445 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, niedax kabelkanal, minikanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
461
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,65*
1
€ 5,46*
ab € 9,72*
€ 13,81*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 13,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,01*
€ 15,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 11,07*
€ 15,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.