| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15319274 Herst.-Nr.: 5454065 EAN/GTIN: 3760054540651 |
| |
|
| | |
| Dimmer Zeitfunktion HS TasterREG 1TE5-300VA MTVT500M Das Dimmer-Modul MTVT500M gestattet das Regulieren der Helligkeit von elektrischen Lasten. Funktionen: Dimmen, Ein-/Ausschalten, Schwache Beleuchtung, Speicher, Beleuchtung 100%, Mindesthelligkeit, Sperre. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Drucktaster | App-Steuerung über Bluetooth: | ja | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | nein | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | nein | Lichtwertspeicher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,50* | € 59,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,75* | € 59,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,44* | € 60,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,50* | € 60,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,27* | € 67,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|