Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-20-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-20-212
Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-20-212
Artikel-Nr.:
     6012-15318932
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0091
EAN/GTIN:
     4011395180655
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Jalousiewippe
Schalterabdeckung

Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6232-20-212

Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach links/rechts, mit Symbol: Jalousie
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
free@home
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,97*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 4,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,53*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,50*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.