Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 2 Befehlsstellen XACB021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite
Artikel-Nr.:
     6012-15280585
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB021
EAN/GTIN:
     3389110640588
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse

Leergehäuse 2 Befehlsstellen XACB021

Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, Hängetaster-Leergehäuse, Hängetastergehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,85*
€ 58,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,95*
€ 58,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 59,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,40*
€ 60,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,76*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.