Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitor-Sicherungseinsatz 50A,690VAC,Gr.00 3NE8717-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sitor-Sicherungseinsatz 50A,690VAC,Gr.00 3NE8717-1
Sitor-Sicherungseinsatz 50A,690VAC,Gr.00 3NE8717-1
Artikel-Nr.:
     6012-15271160
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE87171
EAN/GTIN:
     4011209457355
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder

Sitor-Sicherungseinsatz 50A,690VAC,Gr.00 3NE8717-1

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
200 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, nh-sicherung c00, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 31,11*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 31,17*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 27,066*
€ 31,806*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,04*
€ 31,85*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 28,32*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,806*
€ 37,84914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,556*
€ 36,36164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,066*
€ 32,20854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 318,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH5023
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.