Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 35A/440V D02GR44V35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 35A/440V D02GR44V35
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 35A/440V D02GR44V35
Artikel-Nr.:
     6012-15255682
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F201255
EAN/GTIN:
     4086500009992
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 35A/440V D02GR44V35

Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 5,64*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 5,81*
25
Frei Haus
ab € 5,1468*
€ 6,4768*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,3676*
€ 6,7076*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7076*
€ 7,98204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2976*
€ 7,49414
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3676*
€ 6,38744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 167,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.