Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15237923 Herst.-Nr.: RXM3AB2P7 EAN/GTIN: 3389119403696 |
| |
|
| | |
| Miniaturrelais 3W 10A LED 230VDC RXM3AB2P7 Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 10 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais ac 230v, miniaturrelais, miniaturrelais 230v, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,954* | € 1,648* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 6,143* | € 7,813* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,278* | € 7,948* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 6,32* | € 8,03* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,22* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|