Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0220224 Herst.-Nr.: RXM3AB2P7 EAN/GTIN: 3389119403696 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausfuhrung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Pruftaste zum Testen der Kontakte ja, Prufhebel zur dauerhaften Umschaltung fur Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais ac 230v, miniaturrelais, miniaturrelais 230v |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,954* | € 1,428* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 6,113* | € 7,813* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,298* | € 7,948* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 6,35* | € 8,03* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,19* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|