Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter KH16 T203/04 FT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter KH16 T203/04 FT2
Hauptschalter KH16 T203/04 FT2
Artikel-Nr.:
     6012-15219609
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70019447
EAN/GTIN:
     9004257087846
Suchbegriffe:
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig
hauptschalter

Hauptschalter KH16 T203/04 FT2

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, Laststromschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,89*
€ 29,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,03*
€ 29,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,87*
€ 32,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.