Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 5S 24VDC CAD50-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz 5S 24VDC CAD50-BD
Hilfsschütz 5S 24VDC CAD50-BD
Artikel-Nr.:
     6012-15205687
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD50BD
EAN/GTIN:
     3389110405583
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschütz 5S 24VDC CAD50-BD

TeSys Hilfsschütze CAD. Hilfsschütz, Gleichspannungsbetätigt 24 V DC mit integrierter Schutzbeschaltung. Anschluss Schraubklemmen, Hilfsschalter 5 S, MTZ 12. Gerätebreite 45 mm, Schraub- und Schnappbefestigung. Fünf integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu neun Hilfskontakte.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 38,71*
€ 48,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,65*
€ 49,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,00*
€ 59,37*
€ 5,46*
ab € 50,31*
€ 61,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 62,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.