| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15186797 Herst.-Nr.: S229740 EAN/GTIN: 8430399026145 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz SG Gr.1 gG 16A/690V KM NH1GG69V16-1 Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niedespannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH1 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung AC: | 690 V | Bemessungsspannung DC: | 400 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 80 kA | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,26* | € 24,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,34* | € 24,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,9762* | € 26,4962* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,53* | € 27,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,12* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|