Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 2,5-16qmm SV 3456.500 (VE15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3456.500 Kabelklammer
Rittal 3456.500 Kabelklammer
Artikel-Nr.:
     6012-15138997
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3456500
EAN/GTIN:
     4028177042742
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlussklemme 2,5-16qmm SV 3456.500 (VE15)

SV Leiteranschlussklemme, 2,5-16 mm², Klemmraum BH: 8x8 mm, für Schienenstärke 10 mm
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
2,5..16 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
16 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55934*
€ 0,79934*
Lager 6012
15
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,63934*
€ 0,91934*
4 Tage
3120
15
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,83734*
€ 1,18734*
1 Tag
165
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,962*
€ 1,30867*
15
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,644*
€ 1,34267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,91934*
€ 1,09401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84934*
€ 1,01071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81934*
€ 0,97501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77934*
€ 0,92741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63934*
€ 0,76081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 13,7901* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.