Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss Kunststoffschl. schw PAEC54-PA66-BK (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15061794
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50805
EAN/GTIN:
     4031026320052
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Endverschluss Kunststoffschl. schw PAEC54-PA66-BK (10)

Zum Verschließen von Schlauchenden, wenn keine Verschraubung eingesetzt wird. Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-50..135 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kunststoff endtülle, endtülle, endtülle hellermann, Endmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,601*
€ 3,581*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 3,59*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 2,652*
€ 3,642*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,06*
10
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,642*
€ 4,33398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,462*
€ 4,11978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,342*
€ 3,97698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,652*
€ 3,15588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11207
ab € 2,97*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11909
ab € 1,9264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.