Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle 1,8/25 031577


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Nagelschelle 1,8/25 031577
Nagelschelle 1,8/25 031577
Artikel-Nr.:
     6012-13958657
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     031577
EAN/GTIN:
     3414970010841
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Nagelschelle 1,8/25 031577

Für Kabel Ø 7-10 mm, Nagelstärke Ø: 1,8 mm, Nagellänge Ø: 25 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7..10 mm
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
1,8 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 14,38*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 14,44*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 14,97*
27 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 15,15*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 12,74*
€ 15,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Box
ab 100 Boxen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1217* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 149,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.