Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebe-Gewindenippel 20x25mm PVCGN 202534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGN202534 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 20x25mm (ixa)-G 3/4" AG
PVCGN202534 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 20x25mm (ixa)-G 3/4" AG
Exemplarische Darstellung: Verbinder mit Klebemuffe / -nippel & Außengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verbinder mit Klebemuffe / -nippel & Außengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-13561863
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     67293
EAN/GTIN:
     4050571555573
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Klebe-Gewindenippel 20x25mm PVCGN 202534

PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: Klebeverbindungen: max. 16 bar, Gewindeverbindungen: max. 10 bar (mit Verstärkungsring: max. 16 bar) Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,77*
2 Tage
401
€ 8,90*
ab € 2,50*
€ 3,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,82*
€ 4,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.