Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 48mm DIN 3016-1 RGSS 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGSS48 Gummiprofilierte Rohrschelle 48mm, DIN 3016-1
RGSS48 Gummiprofilierte Rohrschelle 48mm, DIN 3016-1
Exemplarische Darstellung: Gummiprofilierte Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     6012-13561123
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32336
EAN/GTIN:
     4050571577889
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle

Rohrschelle 48mm DIN 3016-1 RGSS 48

Verwendung: Zur einfachen Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR Temperaturbereich: -35°C bis max. +100°C *ähnlich DIN 3016-1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,85*
€ 11,05*
2 Tage
602
€ 8,90*
ab € 7,86*
€ 11,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,90*
€ 12,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.