Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Leuchte 840 Acquex LED- #8189440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-LED-Leuchte 840 Acquex LED- #8189440
Ex-LED-Leuchte 840 Acquex LED- #8189440
Artikel-Nr.:
     6012-13166834
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8189440
EAN/GTIN:
     8428879029724
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte led
ex leuchte

Ex-LED-Leuchte 840 Acquex LED- #8189440

Explosionsgeschütze LED-Feuchtraum-Wannenleuchte. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. ATEX-Kennzeichen II 3D EX TC IIIC T85 DC, -, II 3G EX EC IIC T6 GC, -. Für horizontale oder vertikale Decken- und Wandmontage. Mittels separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Leuchtenabdeckung aus einer gespritzten, transparenten und UV-stabilisierten PC-Abdeckung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,67*
€ 268,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,94*
€ 271,02*
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 286,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,24*
€ 289,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6923200
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.