Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung gr ST L1000mm ZBSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängung ZBSB
Aufhängung ZBSB
Artikel-Nr.:
     262-B647J98
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6923200
EAN/GTIN:
     4018242378562
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung
Seilabhängung gr ST L1000mm ZBSB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 23,73*
€ 5,46*
ab € 18,22*
€ 25,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,20*
€ 25,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 25,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.