Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13052353 Herst.-Nr.: 117331 EAN/GTIN: 4024163168649 |
| |
|
| | |
| LED-Deckeneinbauleuchte weiß 117331 Die von David Morgan exklusiv designte, dimmbare Deckeneinbauleuchte OCCULDAS 14, ist mit einer 15W Premium LED bestückt. Die mittige Verblendung sorgt für eine homogene, blendfreie, stimmungsvolle und indirekte Beleuchtung. Dank des bereits verbauten LED-Treibers, ist die Leuchte für den direkten Anschluss an einer 230V Netzspannung geeignet. Die Serie OCCULDAS ist in weiteren Varianten erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendeckeinbaustrahler, Außendeckeneinbauleuchte, Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,21* | € 84,06* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,89* | € 84,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,63* | € 92,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,61* | € 94,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,79* | € 98,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|