|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-12762889 Herst.-Nr.: 3072000 EAN/GTIN: 0662488720001 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Winkellichttaster QS18EN6CV45Q7 Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 84,92* | € 107,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,93* | € 109,98* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,66* | € 114,20* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 88,93* | € 114,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|