|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-12761015 Herst.-Nr.: 3074145 EAN/GTIN: 0662488741457 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke Q12AB6LPQ5 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Miniatursensor, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Glas-Linse, Betriebsspannung: 10 30VDC, Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 1000 mm | Max. Schaltabstand: | 1000 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 8 mm | Höhe des Sensors: | 26,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 135,74* | € 167,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 138,91* | € 171,93* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 140,91* | € 174,41* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,77* | € 178,92* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 142,25* | € 178,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|