Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 18-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 18-20
Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 18-20
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12756174
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024925
EAN/GTIN:
     4012196334568
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 18-20

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als Reparaturverschraubung , hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 42,79*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 83,567*
€ 101,277*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 90,85*
€ 108,26*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 91,40*
€ 109,66*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 112,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,55*
€ 133,9345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,50*
€ 132,685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,20*
€ 127,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,61*
€ 123,2959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,76*
€ 112,7644
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.