| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12752105 Herst.-Nr.: APXSW200 EAN/GTIN: 4037293018647 |
| |
|
| | |
| Alu-Profil extra flach 200cm weiss APXSW200 Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelkanal | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 2000 mm | Breite: | 18,5 mm | Höhe: | 9 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, LED-Band Profil, LED-Lichtschnur Profil, LED-Streifen Profil, Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, U-Profil, kabelkanal weiß 2m, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,26* | € 13,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,28* | € 13,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,87* | € 14,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,30* | € 14,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,49* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|