| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C924J30 Herst.-Nr.: APXSW200 EAN/GTIN: 4037293018647 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal ws Alu L2000mm APXSW200 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelkanal | Breite: | 19 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 0 mm | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Aluminium | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, LED-Band Profil, LED-Lichtschnur Profil, LED-Streifen Profil, Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, U-Profil, kabelkanal weiß 2m, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,25* | € 13,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,27* | € 13,37* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,86* | € 14,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,29* | € 14,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,48* | € 14,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|