Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Dimmer RE MTV300MRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Dimmer RE MTV300MRP
Funk-Dimmer RE MTV300MRP
Artikel-Nr.:
     6012-12668271
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454479
EAN/GTIN:
     3760054544796
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
vimar dimmer

Funk-Dimmer RE MTV300MRP

Der Funk-Dimmer MTV300MRP gestattet das Regulieren der Helligkeit von elektrischen Lasten. Funktionen: Dimmen, Ein-/Ausschalten, Schwache Beleuchtung, Speicher, Beleuchtung 100%, Mindesthellligkeit, Sperre. Das Modul sendet das empfange Signal zu weitere
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 163,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,52*
€ 163,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 169,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.