| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12659678 Herst.-Nr.: 200041527-00 EAN/GTIN: 4015739415274 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Standard Edelstahl/Schwarz HTS 811-01 E/S Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,80* | € 207,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,15* | € 210,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,99* | € 214,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,03* | € 214,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,44* | € 220,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|