| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12659678 Herst.-Nr.: 200041527-00 EAN/GTIN: 4015739415274 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Standard Edelstahl/Schwarz HTS 811-01 E/S Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 171,80* | € 210,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,50* | € 213,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,18* | € 216,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,46* | € 217,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 178,30* | € 217,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|