Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon 1+n Standard AP edst 91x201x46mm Internkommunikation HTS811-01E/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G65
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041527-00
EAN/GTIN:
     4015739415274
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon 1+n Standard AP edst 91x201x46mm Internkommunikation HTS811-01E/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
91 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
1+n-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,02*
€ 206,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,13*
€ 209,45*
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 213,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,90*
€ 214,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,55*
€ 214,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.