| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12659361 Herst.-Nr.: 5403710 EAN/GTIN: 4250111847636 |
| |
|
| | |
| AP-Türstation 3Taster, 1-reihig TAP-3/1 EV1 TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 3 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | Aluminium | Montageart: | Aufputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,08* | € 244,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,64* | € 252,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,55* | € 254,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,09* | € 259,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,91* | € 265,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|