Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12651909 Herst.-Nr.: 350130 EAN/GTIN: 8005543446980 |
| |
|
| | |
| UP-Kasten Robur für 3 Module 350130 Unterputzkasten aus Metall für Türstation SFERA Robur, 3 Module Weitere Informationen: | | Höhe: | 297 mm | Breite: | 102 mm | Tiefe: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,29* | € 59,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,13* | € 59,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,36* | € 60,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,11* | € 62,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,95* | € 63,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|