Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12651856 Herst.-Nr.: RGE1892470 EAN/GTIN: 4026529040705 |
| |
|
| | |
| Videoset Freisp. 2WE ws/ws RGE1892470 Video-Türsprechanlage mit Portier Modul Türstation in silber oder weiß im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus. Inhalt -Rahmen AP 3fach 18833xx -Kameramodul Color mechanisch einstellbar 18789xx (Gesamterfassungsbereich 150 Grad). Türsprechmodul 18759xx -Tastenmodul mit 2 Klingeltasten und Namensschildern (beleuchtet) 18752xx -2 Video-Freisprechstellen Color RGE1787770, weiß. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 2 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.464,49* | € 1.570,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.459,89* | € 1.570,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,98* | € 1.584,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.479,86* | € 1.589,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.493,59* | € 1.599,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|