Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte B 6000-840ET+LV Nextrema G3 #6631040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6631040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Trilux 6631040 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Artikel-Nr.:
     6012-12557185
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6631040
EAN/GTIN:
     4018242346721
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED-Linsen

LED-Feuchtraumleuchte B 6000-840ET+LV Nextrema G3 #6631040

LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm2. Schnellstecksystem Typ Wieland. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 216,21*
€ 257,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,41*
€ 261,11*
Frei Haus
ab € 227,87*
€ 270,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,88*
€ 272,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 229,55*
€ 272,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6923500
ab € 2,68*
Zubehör
TRILUX
7342200
ab € 66,67*
Zubehör
TRILUX
6923400
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.