Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 2S+2Ö 3RT1064-6SF36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz 2S+2Ö 3RT1064-6SF36
Schütz 2S+2Ö 3RT1064-6SF36
Artikel-Nr.:
     6012-12553593
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10646SF36
EAN/GTIN:
     4047621043135
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 2S+2Ö 3RT1064-6SF36

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 96-127 V x (0,8-1,1) F-SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren mit großer Leistung, speziell konzipiert und zertifiziert für einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen bis SIL CL 3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
96..127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
96..127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
96..127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,05*
€ 641,80*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 596,67*
€ 647,26*
€ 5,95*
ab € 622,91*
€ 678,04*
Frei Haus
ab € 731,32*
€ 788,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 773,13*
€ 829,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,72*
€ 987,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,79*
€ 977,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,36*
€ 944,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,22*
€ 930,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,13*
€ 920,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,46*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,16*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 61,68*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,34*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.