Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-12357816 Herst.-Nr.: 4000-68513-0000001 EAN/GTIN: 4048879368834 |
| |
|
|  |  |
 | Rahmenmodul Modlink MSDD 4000-68513-0000001 Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach metallic Schließung 3mm Doppelbart inkl. steck. Drehknauf Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Transparent: | ja | Mit Klappdeckel: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 18,17* | € 24,27* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 19,03* | € 25,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 20,43* | € 27,36* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,04* | € 28,07* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 23,43* | € 30,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|